Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3350SP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3350SP
EAN/GTIN:
     731304309949
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1105 mm
Verpackungstiefe:
1320.8 mm
Verpackungshöhe:
2180 mm
Paketgewicht:
275330 g
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall
Sperrschloss:
Ja
Zertifizierung:
UL 60950 REACH PEP RoHS EOLI
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
161360 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.402,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.633,14*
€ 4.323,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.596,62*
€ 4.279,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.488,32*
€ 4.151,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.434,70*
€ 4.087,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.402,49*
€ 4.048,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.