Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-3799897
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3350X610
EAN/GTIN:
     731304293811
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
851.00 mm
Verpackungshöhe:
2118.00 mm
Paketgewicht:
183180 g
Verpackungslänge:
1334.00 mm
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL 60950-1 EIA-310-E RoHS REACH
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750.00 mm
Tiefe:
1200.00 mm
Höhe:
1991.00 mm
Gewicht:
161360 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.090,89*
€ 2.270,69*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.097,42*
€ 2.284,76*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.105,36*
€ 2.284,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.127,25*
€ 2.317,35*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.654,75*
€ 2.868,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.270,69*
€ 2.702,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,61*
€ 2.673,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.166,10*
€ 2.577,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.120,07*
€ 2.522,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.090,89*
€ 2.488,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.