Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3350X617 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3350X617
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3350X617
EAN/GTIN:
     731304293828
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
851 mm
Verpackungstiefe:
1334 mm
Verpackungshöhe:
2118 mm
Paketgewicht:
183180 g
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmentyp:
Geschlossen
Kühlung:
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
RoHS, REACH
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
161360 g
Montagetiefe (max.):
1048 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.773,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,12*
€ 2.282,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,97*
€ 2.255,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,79*
€ 2.158,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.786,73*
€ 2.126,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,29*
€ 2.110,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.