Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX 24U Freistehendes Gestell Grau, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4024SP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4024SP
EAN/GTIN:
     731304337898
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1000 mm
Verpackungstiefe:
1300 mm
Verpackungshöhe:
1550 mm
Paketgewicht:
24800 g
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Rack-Kapazität:
24U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
805 kg
Produktfarbe:
Grau, Eiche
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
1275 mm
Innere Breite:
17200 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.792,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.044,71*
€ 6.003,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.009,67*
€ 5.961,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.868,29*
€ 5.793,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.803,08*
€ 5.715,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.792,16*
€ 5.702,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.