Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 16 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 16 Ports Bild 1
APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 16 Ports Bild 1
APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 16 Ports Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-KVM0116A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM0116A
EAN/GTIN:
     731304285519
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 16 Ports

KVM0116A Features

  • APC KVM 2G, analog, 1 lokaler Nutzer, 16 Anschlüsse
  • Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.:
  • Beinhaltet : CD with software , Installation guide , Rack Mounting brackets

Flexibilität

Skalierbare Architektur:
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Verfügbarkeit

Out-of-Band-Management:
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Gesamtbetriebskosten

Belegt 1HE im Schrank:
Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter.

Vorteile für Ihr Business

Entfernte Geräteverwaltung:
Zugriff auf Server an abgesetzten Standorten mit IP-KVM-Lösungen (AP5405), Reduzieren von Zeit und Kosten für den Einsatz von IT-Personal zur Fehlerbehebung.

Out-of-Band-Management:
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Hot-Plug-fähiger Betrieb:
Server können ohne Abschalten des Switch hinzugefügt oder entfernt werden.

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Skalierbare Architektur:
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 43mm , 4.3cm
    • Maximale Breite: 424mm , 42.4cm
    • Maximale Tiefe: 188mm , 18.8cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 2.4kg
    • Versandgewicht: 3.9kg
    • Höhe für Versand: 146mm , 14.6cm
    • Breite für Versand: 619mm , 61.9cm
    • Tiefe für Versand: 330mm , 33.0cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 80 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -20 - 60 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 80 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: cUL-gelistet, C-Tick, CE, EAC, FCC Teil 15 Klasse A, ICES-003, TAA compliance, UL-AR, UL 60950-1, VCCI Klasse A, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, apc kvm, ip kvm switch, KVM Switches
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,81*
€ 756,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,42*
€ 751,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,77*
€ 742,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,77*
€ 728,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,65*
€ 673,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0108A
ab € 497,43*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.015,60*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 55,03*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 175,04*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 100,04*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 122,76*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 101,42*
Ähnlich
APC
KVM-USB
ab € 99,98*
Ähnlich
APC
KVM-USBVM
ab € 122,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.