Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz USB Latching Cable, LSZH, 5m USB Kabel 5,00 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz USB Latching Cable, LSZH, 5m USB Kabel 5,00 m USB A USB B Schwarz
APC NetBotz USB Latching Cable, LSZH, 5m USB Kabel 5,00 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-NBAC0214L
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBAC0214L
EAN/GTIN:
     0731304262077
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Gewicht:
200 g
Verpackungsgewicht:
0.21 kg
Verpackungsbreite:
178.00 mm
Verpackungshöhe:
27.00 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.