Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow SC System 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow SC System 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC InRow SC System 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC InRow SC System 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-RACSC112E
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RACSC112E
EAN/GTIN:
     8592978276850
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
2390 W
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Abmessungen (BxTxH):
900 x 1477 x 1991 mm
Luftstrom:
1200 CFM
Elektrische Eingangsverbindungen:
IEC 309 16A 2P+E
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
374230 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.990,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.292,02*
€ 14.627,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.155,65*
€ 14.465,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12.153,00*
€ 14.462,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12.150,45*
€ 14.459,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.030,24*
€ 14.315,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.990,80*
€ 14.269,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.