| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1192-984 Herst.-Nr.: 984 EAN/GTIN: 4012473984080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Register A - Z, DIN A4 quer. 25-teilig. Mit alphabetischem Aufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer. Made in Germany. Außenmaße: (B x H): 297 x 220 mm. Breite des Kartenreiterkopfes: 57 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Registers: grau. Farbe der Schrift: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Register A - Z, DIN A4 quer | Farbe: | grau | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) | Verwendung für Kartenformat: | DIN A4 quer | Breite des Kartenreiterkopfes: | 57 | Material des Karteireiters: | hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) | Ausführung der Tabe: | A - Z | Anzahl der Registerblätter: | 25 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Kartei-Leitregister, Kartei-Register, Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister a4 a-z pp grau, ordner register, ordner-register a4 quer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |