Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
magnetofix Magnetrahmen TOPSIGN, Farbe rot, Größe 319x52mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1196-1131806
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1131806
EAN/GTIN:
4013695057316
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetoplan magnetrahmen a4 rot
magnet rahmen
magnetofix Magnetrahmen TOPSIGN, 5 Stück Größe: A5 quer/A4 hoch (232 x 52 mm) Größe: A4 quer/A3 hoch (319 x 52 mm) Farbiger Überschriften-Rahmen zum einfachen, flexiblen und übersichtlichen Beschriften magnetischer Tafeln in Büro, Lager + Fertigung:
Ideal auch für Überschriften auf TQM-Infotafeln
Magnethaftend auf allen eisenhaltigen Oberflächen
Schnell + einfach auswechselbar.
... >
magnetoplan
>
Präsentationshilfen
>
magnetofix Magnetrahmen & Magnettaschen
Weitere Suchbegriffe:
magnet-rahmen a4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,54*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 210,23*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,40*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 150,74*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1240315
ab € 586,87*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1242315
ab € 575,32*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen