Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, natur
Kabelbinder lösbar 300x4,6 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-115-02101
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-02101
EAN/GTIN:
     5022660315404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Kabelbinder kann geöffnet und wiederverwendet werden
  • In schwarz und natur erhältlich
  • Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen
  • Innverzahnter Kabelbinder
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Diese lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder kommen in Bereichen zum Einsatz, wo häufig Veränderungen am Bündel vorgenommen werden müssen. Dazu gehören unter anderem eine nur vorübergehende Installation zu Testzwecken oder das nachträgliche Hinzufügen oder Entfernen von Elementen. Am häufigsten werden diese Kabelbinder im Bühnenbau, zur Kabelführung bei Outdoor-Events oder zur Prototypenarbeit verwendet. Zum Öffnen des Kabelbinders wird die verlängerte Zunge einfach mit einem Finger nach unten gedrückt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1.5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
81.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Kabelkonfektion, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder, wiederverwendbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 254,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.