Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-118-00107
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00107
EAN/GTIN:
     4031026430232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
  • Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt
  • Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführten Leitungen
  • Flache Kopfgeometrie reduziert den Überstand über das Bündelgut
  • Besonders leichtes Einschlaufen bei sehr guter Haltekraft
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Die außenverzahnten Kabelbinder der V-Serie bieten sich wegen des kleinen Gesamtbündeldurchmessers für Anwendungen in Kamera- und Alarmsystemen sowie für die Kabelführung bei Automationstechnik (Remote I/O Systeme) an. Wo Bündel durch eine Tülle oder Rohrleitung geführt werden, ist die V-Serie aufgrund ihres einzigartigen, gerundeten Designs eine praktische Lösung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.3 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 150 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: aussenverzahnt, außenverzahnt, Außenverzahnt, Aussenverzahnt, außenverzahnte Kabelbinde, aussenverzahnte Kabelbinder, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder außenverzahnt, Kabelhaltebänder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14521*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4466*
€ 1,72145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4366*
€ 1,70955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3866*
€ 1,65005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3566*
€ 1,61435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,32521*
€ 1,577
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,14521*
€ 1,3628
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 201,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.