Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)
Klettbinder 1 m x13 mm, grau (Rolle)
Artikel-Nr.:
     C1197-130-00006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00006
EAN/GTIN:
     4031026266039
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
  • Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
  • Wiederverwendbar bis zu 400 mal
  • Verschiedene Farben zur Kennzeichnung erhältlich
  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Kann dauerhaft an das Bündel angeschlossen werden
  • Beständig gegen Alterung, keine Korrosion

TEXTIE Klettkabelbinder sind eine sanfte Bündelungsmethode und ideal geeignet, um empfindliche Kabel wie zum Beispiel Telefonkabel, Glasfaser- und Netzwerkkabel zu bündeln. Die TEXTIE Kabelbinder können bis zu 400 mal wieder geöffnet und verschlossen werden. Eine perfekte Lösung für temporäre Installationen und das Kabelmanagement innerhalb der Bühnentechnik, bei Outdoor Events oder für die Prototypenfertigung. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Anwendungen für den Büro- und Privatbereich. TEXTIE Kabelbinder sind in verschiedenen Farben erhältlich und können neben der Bündelung auch zur Kennzeichnungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13.0 mm
Bandlänge:
1000 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
300 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett grau, klett kabelbinder, klett-kabelbinder hellermann, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder klettverschluß, Kabelbinder lösbar, Kabelklett, klett, Klettband, Klettbänder, Klettkabelband, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, Mehrfachkabelbinder, mehrfach verwendbar, wieder öffenbar, Wiederöffnungsbinder, wieder verwendbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,23* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.