Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 22x10,4 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungselement 22x10,4 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 22x10,4 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 22x10,4 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 22x10,4 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 22x10,4 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00464
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00464
EAN/GTIN:
     4031026283944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • EdgeClips können durch einfaches Aufschieben montiert werden
  • Integriete Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante
  • Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl
  • Wenn weder Bohrungen noch Kleber eingesetzt werden können
Weitere Informationen:
Länge:
22.0 mm
Breite:
10.4 mm
Höhe:
15.5 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelhalter, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Abdeckungen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Snapper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,32281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 377,32*
€ 449,0108
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 375,25*
€ 446,5475
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 343,17*
€ 408,3723
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,19*
€ 398,8761
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 322,81*
€ 384,1439
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.