Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Abstandschellen
>
Artikel
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-151-01454
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-01454
EAN/GTIN:
4031026539782
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet
Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage
Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab
Lagerbestände können reduziert werden
Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden
Unkomplizierte Lösefunktion zur schnellen Anpassung und vereinfachten Instandhaltung
Schlagzäh modifiziertes, hitze- und UV-stabilisiertes PA66
Lange Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich
Integrierte Stahlmontageplatte toleriert die Montage mit hohem Drehmoment
Die Befestigungsplatte ist chemikalien- und salzsprühnebelbeständig
Für empfindliches Bündelgut sind spezielle Einsätze aus weichem Material erhältlich
Separate Anzugshilfe ermöglicht definierten Anpressdruck mit Hilfe eines Handwerkzeuges (EVO-Serie)
Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.7 mm | 19.5 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
hellermann tyton kabelbefestigung
,
kabel organizer
,
kabelklammer kunststoff
,
Abdeckungen
,
Befestigungsschelle
,
Befestigungsschellen
,
Bündeln
,
Dämpfung
,
Isolierung
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelschelle
,
Kabelschellen
,
Klemme
,
Klemmen
,
Ratchet P Clamp
,
Schelle
,
Schellen
,
Snapper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,14*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,91905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,40*
€ 528,836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,21*
€ 526,2299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,67*
€ 498,2173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,47*
€ 486,0793
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 397,36*
€ 472,8584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,14*
€ 452,3666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen