Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 40x10 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungselement 40x10 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 40x10 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 40x10 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 40x10 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungselement 40x10 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-03404
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03404
EAN/GTIN:
     4031026235530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Montage durch simples Aufschieben per Hand
  • Für Kanten von 1 - 3 bzw. 1,5 - 4 mm
  • Integrierte Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante
  • Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl
  • ATS-Varianten werden mit den Werkzeugen ATS3080 und AT2000CPK automatisiert abgebunden

Diese Elemente werden z. B. in der Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet. Überall dort, wo keine Löcher gebohrt werden können oder keine anderen Befestigungspunkte vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungselemente, Blech, Halter, Halter mit Lamellenfuß, Halter mit Lamellenfuss, Kabel, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelkonfektion, Kabelschellen, Kabelstrang, Lamellenfuß, Lamellenfuss, Lochbohrungen, Schrauböse, Snapper, Tape Clips
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,36924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,21*
€ 264,4299
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,49*
€ 262,3831
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,01*
€ 249,9119
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,95*
€ 229,6105
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,99*
€ 218,9481
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
150-76093
ab € 0,38*
Ähnlich
HellermannTyton
156-00015
ab € 0,49*
Ähnlich
HellermannTyton
126-00000
ab € 203,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.