Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-190-00022
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     190-00022
EAN/GTIN:
     4031026421643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen
  • Selbstsichernd
  • Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen
  • Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel
  • Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material

Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden. Als Schlauchbefestigung reicht die Anwendung der Snapper vom Einsatz im Automobil- und Landmaschinenbereich über Weiße Ware, Lüftungsbau, Pumpen und Hydraulik bis hin zur Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6.0 mm | 6.5 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, Dübelschellen, Steckschellen, kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel Snapper, kabelbündel snapper, Kabelschelle, kabelschelle, Kabelschellen, kabelschellen, Schelle, Schellen, Schlauchschelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1261*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,51*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 175,14*
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 42,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.