| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1203-2510-EUM01W Herst.-Nr.: 2510-EUM01W EAN/GTIN: 4014619576968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten. Dieses Kabel besitzt den neuartigen EASY-USB A Stecker, der den Vorteil bietet, dass er in beide Richtungen in die USB A Buchse gesteckt werden kann. Somit muss an schwer zugänglichen Stellen nicht mehr auf die Ausrichtung des Steckers geachtet werden. Mit diesem Kabel verbinden Sie ihr Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera und viele weitere Geräte mit einem USB-Anschluss zum Beispiel an ihrem Computer oder Ladegerät und lösen gleichzeitig ihr Platzproblem. Technische Spezifikation: - USB 2.0 Anschlusskabel - Anschlüsse: EASY-USB Stecker A (gewinkelt) auf USB Stecker Micro B - Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate - USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1 - Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC) - Kabeldurchmesser: 4,0 mm - Leiterquerschnitt: AWG28 - Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung Farbe: schwarz Länge: 1,0m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |