Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Good Connections® ANTARES N10 Notebook-Ladeschrank bis 14", UV-C Desinfektion, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1203-PCT03-A10S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT03-A10S
EAN/GTIN:
     4014619709908
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Desinfektionslampe
- Für Projekte im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie
- Je nach Modell für 10 bis 40 Geräte
- Umweltfreundliche UV-C Desinfektion der Notebooks ganz ohne Chemie

Mit dem innovativen Notebook-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Notebook-Ladewagen von Good Connections® der ideale Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, ob Sie genügend freie Steckdosen im Raum haben. Mit dem Notebook-Ladewagen von Good Connections® benötigen Sie nur noch eine einzige freie Standard-Steckdose für die Netzteile ihrer bis zu 40 Notebooks (Gesamtleistung max. 3680 W).
Eine in jeder Ladeebene angebrachte UV-C Lampe sorgt umweltfreundlich und ohne Chemie für sterilere Verhältnisse und eine verbesserte Hygiene. Die ausziehbaren und nummerierten Fächer dienen der einfachen Zuordnung der Geräte zu den einzelnen Nutzern und fassen jeweils ein bis zu 14“ großes Gerät (Fachabmessungen BxTxH: 4,6 x 35 x 34 cm).

Intuitives Bedienpanel
Die Ladezeitbegrenzung und die UV-C Desinfektion können über das Bedienpanel gesteuert werden. Die Ladezeitbegrenzung kann zwischen einer und 24 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird der Ladevorgang gestoppt. Die Desinfektion dauert nach dem Aktivieren fünf Minuten und schaltet sich anschließend automatisch wieder ab.

Schutzkontakt-PDU und einfaches Kabelmanagement
Rückseitig ist im Inneren des Notebook-Ladewagens pro Ladeebene eine Steckdosenleiste (PDU) mit zehn Schutzkontakt-Buchsen angebracht. Die Netzteile können pro Ladeebene in einer Ablage untergebracht werden. Die Notebookanschlüsse der Netzteile werden durch eine kleine Öffnung hinter jedem Gerätefach in den Geräteraum geführt und mit dem Notebook verbunden.

Effiziente Kühlung
Zum Schutz der Geräte ist der Ladewagen je nach Modell mit bis zu zwei permanent laufenden, leistungsstarken und geräuscharmen Lüftern ausgestattet.

Sicherheit bis ins letzte Detail
Die abschließbaren Flügeltüren mit Sichtfenster aus hochstabilem Acryl bieten Schutz vor unerlaubten Zugriff. Alle Kanten des aus 1,2 mm Stahlblech gefertigten Ladewagens sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Öffnungen sind so platziert, dass sie gegen Wassereintritt geschützt sind. Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für zusätzliche Stabilität.

Hochwertige Schwerlastrollen und Handgriff
Die Modelle für 20 und mehr Geräte sind mit stabilen Schwerlastrollen ausgestattet, die jeweils bis 85 kg belastbar sind. Die 360° Drehfähigkeit und integrierte Feststellbremse sorgen für optimales Handling. Mit Hilfe des Aluminium-Handgriffes lässt sich der Notebook-Ladewagen mühelos von Raum zu Raum transportieren.

Technische Daten:

- Aufbau Ladewagen: Gerätebereich (vorne), abschließbarer Technikbereich (hinten)
- Gehäusematerial: 1,2 mm Stahlblech
- Anzahl Ladeebenen: 1
- Ladeebenen ausziehbar und jeweils mit einer UV-C Lampe ausgestattet
- Geräteslots pro Ladeebene: 10
- Abmessungen Geräte-Slot (T x B x H): 350 x 46 x 340 mm
- Geräteslots für eine bessere Zuordnung der Geräte nummeriert
- Verhältnis Geräteslots / Schutzkontakt-Buchsen: 1:1
- Anzahl Schutzkontakt-Buchsen: 10
- Schloss Gerätebereich: Standard-Schloss mit zwei Schlüsseln
- Schloss Technikbereich: Dreikant-Schloss mit einem Dreiecks-Schlüssel
- Max. Gesamtleistung: 3680 Watt
- Handgriff: Ja (bei Modellen für 20 und mehr Geräte)
- Vier 360° drehbare Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse (bei Modellen für 20 und mehr Geräte)

Farbe: Schwarz
Abmessungen Ladewagen (L x B x H): 665 x 550 x 470 mm
Gewicht (netto): 38 kg
Gewicht (brutto): 40,5 kg (Speditionsware)

Lieferumfang:

- 1x Notebook-Ladewagen
- 2x Schlüssel für die Fronttür
- 1x Dreiecks-Schlüssel für die Hintertür
- 1x Netzkabel Schutzkontaktstecker an C19, 1,8 m
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Aluminium-Handgriff inkl. Befestigungsmaterial (bei Modellen für 20 und mehr Geräte)

Hinweis:
Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unserer Ladewagen können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,76*
€ 898,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,03*
€ 890,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,97*
€ 868,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,50*
€ 840,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,58*
€ 781,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.