Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Messwandlertrennklemme, PUSH IN, 30, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messwandlertrennklemme, PUSH IN, 30, 2
Messwandlertrennklemme, PUSH IN, 30, 2
Artikel-Nr.:
     C1211-2710070000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2710070000
EAN/GTIN:
     04050118848359
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme ohne Trennstecker, die zur Aufnahme eines Steckerelements integriert sind, an dem die verschiedenen elektrischen Komponenten angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-60 °C | 130 °C
Breite:
8.1 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
beige
Ausführung der Längstrennung:
steckbar
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja
Weitere Suchbegriffe: Prüf-Trenn Klemme, Längstrennklemme, CTVT Klemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2710130000
€ 20,56665*
Zubehör
Weidmüller
2710140000
€ 34,24767*
Zubehör
Weidmüller
2710170000
€ 0,44734*
Zubehör
Weidmüller
2710150000
€ 3,81026*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
€ 0,53414*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
€ 0,47574*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
€ 0,47574*
Zubehör
Weidmüller
2448860000
€ 26,385*
Zubehör
Weidmüller
1341630000
€ 0,0614*
Zubehör
Weidmüller
2770670000
€ 42,20*
Zubehör
Weidmüller
2786910000
€ 3,6755*
Zubehör
Weidmüller
1985830000
€ 0,44167*
Zubehör
Weidmüller
1985840000
€ 0,77675*
Zubehör
Weidmüller
1985850000
€ 1,15678*
Zubehör
Weidmüller
2786890000
€ 2,2455*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.