Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite 15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite
Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite
Artikel-Nr.:
     C1224-064015
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405640153
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk
schachtleiter
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteck-Holme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.