Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm, 4 Stufen
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-600904
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405009042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: Überstiege
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.001,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,49*
€ 1.432,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,68*
€ 1.322,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.105,57*
€ 1.315,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,53*
€ 1.266,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.063,46*
€ 1.265,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,75*
€ 1.232,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.035,64*
€ 1.232,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,23*
€ 1.191,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 195,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 208,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 354,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.