Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenWiFi AX (XT9) AX7800 1er Pack Schwarz Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenWiFi AX (XT9) AX7800 1er Pack Schwarz Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 4 Intern
ASUS ZenWiFi AX (XT9) AX7800 1er Pack Schwarz Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 4 Intern
ASUS ZenWiFi AX (XT9) AX7800 1er Pack Schwarz Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 4 Intern
ASUS ZenWiFi AX (XT9) AX7800 1er Pack Schwarz Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 4 Intern
ASUS ZenWiFi AX (XT9) AX7800 1er Pack Schwarz Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 4 Intern
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0740-MO3B50
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0740-MO3B50
EAN/GTIN:
     4711081743965
Suchbegriffe:
DECT Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Überragendes WLAN im ganzen Haus Das ASUS ZenWiFi XT9 Mesh-System besteht aus einem Paar ASUS AX7800 Tri-Band Wi-Fi 6 Mesh-Routern mit einzigartigen Technologien, die Ihnen superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen für Ihre Video-Streams, Spiele und alle anderen intelligenten IoT-Geräte bieten. UNTERSTÜTZT 160MHZ KANAL Das ASUS ZenWiFi XT9 Wi-Fi 6 Mesh-System unterstützt eine Bandbreite von 160MHz* und steigert so die Kapazität und Geschwindigkeit des drahtlosen Netzwerks. Mit einer Gesamtbandbreite von bis zu 7800Mbit/s ist er bis zu 2,6x schneller als Tri-Band AC3000 (Wi-Fi 5) Router**. *Die 160MHz-Bandbreite kann in einigen Regionen/Ländern aufgrund gesetzlicher Beschränkungen im 5GHz-Band nicht verfügbar sein. Und um von den Funktionen des Wi-Fi 6-Routers zu profitieren, sind kompatible Wi-Fi 6-Geräte erforderlich. **Verglichen mit 802.11ac auf 5GHz 80MHz mit 256QAM Modulation. ERWEITERTES UNII-4-SPEKTRUM ASUS ZenWiFi XT9 unterstützt ein erweitertes UNII-4-Spektrum*, das einen dritten 160-MHz-Kanal im 5-GHz-Band bietet. Dies erhöht die Mesh-Backhaul-Kapazität, um eine zuverlässige und hohe Leistung für Ihre drahtlosen Geräte zu liefern. *Aufgrund regulatorischer Einschränkungen ist das erweiterte UNII-4-Spektrum nur in einigen Regionen/Ländern verfügbar. Größere Abdeckung Die neueste ASUS RangeBoost Plus Technologie in Verbindung mit dem Flaggschiff-Chipsatz Broadcom Wi-Fi 6 verbessert die Reichweite des WLAN-Signals und die Gesamtabdeckung um bis zu 38%* und bietet so eine weitreichende Abdeckung in Räumen mit einer Fläche von bis zu 530 Quadratmetern. *Gemessen mit einem Wi-Fi 6-Client, der mit 200Mbit/s an einen Wi-Fi 6-Router mit RangeBoost Plus angeschlossen ist, im Vergleich zum gleichen Wi-Fi 6-Client, der mit 200Mbit/s an einen Wi-Fi 5-Router ohne RangeBoost Plus angeschlossen ist. Mit der ASUS AiMesh-Technologie können Sie ganz einfach zusätzliche Netzwerkknoten für eine bessere WLAN-Abdeckung oder neue Funktionen hinzufügen. Fügen Sie einfach einen beliebigen AiMesh-kompatiblen ASUS Router oder Repeater hinzu, um Ihr drahtloses Netzwerk zu erweitern! Einfache Einrichtung & Verwaltung Die ASUS Router Mobile App mit ihrer intuitiven Oberfläche ermöglicht die Verwaltung Ihres Mesh-WiFi-Systems direkt von Ihrem Smartphone aus. EINFACHE APP Einfache Einrichtung in 3 Schritten Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, und Sie sind im Handumdrehen startklar! SPRACHSTEUERUNG Freihändige Hilfe Der ASUS ZenWiFi XT9 funktioniert mit Ok Google oder Alexa Skills zur freihändigen Steuerung Ihres Routers. *Google, Google Play, YouTube und Google Nest Audio sind Marken von Google LLC. Nest Audio benötigt ein WLAN-Netzwerk, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät. *Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Flexible Backhaul-Auswahl ASUS ZenWiFi XT9 bietet Ihnen flexible Backhaul-Optionen: drahtlose oder kabelgebundene Ethernet-Geschwindigkeiten. Sie können entweder das zweite 5GHz-Band oder ein Ethernet-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerkknoten herzustellen. Oder lassen Sie den ZenWiFi XT9 einfach die beste Verbindungsart für Sie auswählen. Sie haben immer die Wahl! DEDIZIERTER BACKHAUL Sie können das zweite 5GHz-Band so einstellen, dass nur der Mesh-Backhaul-Verkehr abgewickelt wird und die anderen Bänder offen bleiben, um die WLAN-Geschwindigkeit zu maximieren und zu stabilisieren. SMART CONNECT Im automatischen Modus weist der ZenWiFi XT9 Mesh-Router den angeschlossenen Geräten auf intelligente Weise das zuverlässigste verfügbare Wi-Fi-Band zu und sorgt so für ein nahtloses Wi-Fi-Erlebnis. ETHERNET-BACKHAUL Wenn Sie Ihre Mesh-Router über Ethernet-Kabel anschließen, können Sie alle drei Wi-Fi-Bänder für stabilere und störungsfreie Verbindungen mit kabelgebundenen Backhauls reservieren. Ultraschnelle kabelgebundene Verbindung, flexibler Einsatz Der ASUS ZenWiFi XT9 verfügt über einen WAN-Anschluss mit 2,5 Gbit/s und ermöglicht es Ihnen, die von Internetanbietern angebotenen Geschwindigkeiten von 2,5 Gbit/s für Ihre kompatiblen kabelgebundenen Geräte voll zu nutzen. Mit der LAN-Aggregationsfunktion können Sie außerdem kabelgebundene Geschwindigkeiten von bis zu 2 Gbit/s nutzen. Mit der LAN-Aggregation* können Sie zwei 1 Gbit/s LAN-Ports kombinieren, um Ihrem kompatiblen NAS oder einem anderen Netzwerkgerät mit hoher Bandbreite** kabelgebundene Geschwindigkeiten von bis zu 2 Gbit/s zu ermöglichen. *Um die Funktion Link Aggregation Control Protocol (LACP) zu nutzen, müssen die Geräte das IEEE 802.3ad Protokoll unterstützen. **Die LAN-Aggregationsfunktion kann durch Kopplung des LAN3-Ports mit dem LAN2-Port betrieben werden. Umfassende Sicherheit für Ihr Heimnetzwerk Die Sicherheit von Heimnetzwerken ist wichtiger denn je, denn in vielen Haushalten gibt es heute eine Vielzahl von angeschlossenen Geräten, aber keine geeigneten Sicherheitsmaßnahmen, um sie und ihre Benutzer zu schützen. Der ASUS ZenWiFi hilft Ihnen, mit der AiProtection Pro Netzwerksicherheit und Instant Guard gesicherten VPN-Funktionen online geschützt zu bleiben. VERBESSERTE NETZWERKSICHERHEIT AiProtection Pro Sicherheit für Ihr Heimnetzwerk Neben dem neuesten WPA3-Sicherheitsprotokoll bietet das ASUS ZenWiFi XT9 auch AiProtection Pro powered by Trend Micro und eine fortschrittliche Kindersicherung - alles, was Sie brauchen, in einem Gerät. MEHR PRIVATSPHÄRE, ÜBERALL Kostenloses WLAN sicher machen mit Instant Guard ASUS Instant Guard ermöglicht Ihnen dank der verschlüsselten VPN-Tunneling-Technologie mit einem Klick einen sicheren Internetzugang über den ZenWiFi XT9 Mesh-Router von überall auf der Welt. Sie können Ihr Heimnetzwerk im Grunde überallhin mitnehmen - und sich gleichzeitig von den VPN-Abonnementgebühren von Drittanbietern verabschieden!
Weitere Informationen:
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
4804 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS
IGMP-Snooping:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
VPN Unterstützung:
Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Fusion VPN Server WireGuard
Gewicht:
740 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Ethernet-WAN:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern:
Benutzerdefinierte Profile
Firmware kann hochgerüstet werden über:
Automatischer Upgrade-Assistent
Betriebsmodi:
Wireless router mode, Access point mode
Produktfarbe:
Schwarz
Antennentyp:
Intern
Produkttyp:
Mesh-System
LED-Anzeigen:
Leistung
Anzahl der Antennen:
6
Maximale Abdeckung:
264.77 m²
Reset-Knopf:
Ja
Netzteil Eingansgsspannung:
110 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
AC-Netzadapter:
Ja
Ethernet-Kabel:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.