Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Evolve Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Evolve Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Evolve Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Evolve Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP00J0-B0UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP00J0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4712900561425
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
125 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
100 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Beleuchtung:
Ja
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
7200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
8
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
8
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.