Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP01B0-B0UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01B0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017255417
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Beutel:
Ja
Breite:
62 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
72.9 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
7200 DPI
Scroll Typ:
Tasten
Knopfanzahl:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Einstellbare Abfragerate:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.