Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
ASUS TUF Gaming M3 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90MP01J0-B0UA00
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90MP01J0-B0UA00
EAN/GTIN:
4718017366373
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
208 g
Breite:
68 mm
Tiefe:
118.2 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
84 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Grau
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
7000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
20
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
RGB Maus
,
mäuse verkabelt optisch
,
rgb maus
,
gaming maus asus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen