Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Chakram Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 16000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Chakram Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 16000 DPI
ASUS ROG Chakram Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 16000 DPI
ASUS ROG Chakram Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 16000 DPI
ASUS ROG Chakram Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 16000 DPI
ASUS ROG Chakram Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 16000 DPI
ASUS ROG Chakram Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP01K0-BMUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01K0-BMUA00
EAN/GTIN:
     4718017521659
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Optimierte Konnektitvität mit drei Modi
Nutze zum Verbinden der ROG Chakram deine bevorzugten Technologie, entweder kabellos per 2,4GHz und Bluetooth™ LE oder kabelgebunden über USB. Stelle blitzschnell eine Verbindung über den mitgelieferten 1ms 2,4GHz USB-Dongle her, maximiere die Akkulaufzeit mit Bluetooth LE oder schließe jederzeit ein Kabel an – du hast die Wahl.

Ultra-Performance
Die ROG Chakram ist mit einem optischen High-End-Gaming-Sensor ausgestattet, der die Genauigkeit und Geschwindigkeit liefert, die du brauchst. Mit seinen 100 bis 16.000 dpi verfolgt er problemlos Bewegungen bis hin zu einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 10m/s (400 IPS) und einer Beschleunigung von bis zu 40g. Die Abtastrate von 1000Hz sorgt außerdem für ein verzögerungsfreies Ansprechverhalten, sowohl im 2,4GHz- als auch im kabelgebundenen Modus, und sorgt so für ein flüssiges Spielerlebnis.

Einfache Personalisierung
Die ROG Chakram bietet jede Menge Features, mit denen du die Maus ganz einfach an deinen persönlichen Style anpassen kannst. Dazu gehören die schraubenlosen Tasten, die genau wie die Abdeckung magnetisch befestigt sind, das exklusive Push-Fit-Schaltersockeldesign und ein individualisierbares Logo.

Programmierbarer Joystick
Der eingebaute Joystick der ROG Chakram gibt dir die Möglichkeit, auf ein Gamepad zu verzichten und komplett auf Maus und Tastatur zu setzen. Er kann in zwei verschiedenen Modi konfiguriert werden – analog oder digital – um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Du kannst sogar zwischen einem langen und einem kurzen Stick auswählen, beide im Lieferumfang enthalten, oder den Joystick komplett entfernen.

Analog-Modus
Wenn du den Joystick der ROG Chakram auf den Analog-Modus einstellst, simuliert er einen echten analogen Stick oder Joypad-Daumenstick. Das macht ihn ideal für Flugsimulationen oder Rennspiele und ermöglicht es dir, zu steigen, zu sinken, zu driften und die Kamera zu schwenken – oder jede andere analoge Steuerung in einem Spiel zu nutzen.

Digital-Modus
Für Ego-Shooter (FPS) oder Battle-Royale-Games kann der Joystick der ROG Chakram in den Digital-Modus wechseln, in dem er vier programmierbare Richtungen bietet. Mit nur einer Bewegung kannst du nachladen, die Waffe wechseln, die Kamera neigen, eine Karte aufrufen, Webseiten scrollen oder praktisch jede erdenkliche Aktion ausführen – in Spielen und darüber hinaus.

Anpassbarer Joystick
Im Lieferumfang sind ein langer und ein kurzer Joystick enthalten, um verschiedenen Handformen und Spielstilen gerecht zu werden. Wenn der Stick nicht benötigt wird, kannst du ihn einfach abziehen und den Steckplatz mit den beiliegenden Sockelabdeckungen bündig verschließen.

Fortschrittliche Stromversorgung
Die ROG Chakram zeichnet sich durch unkompliziertes Aufladen aus. Mach den Akku blitzschnell per Kabel voll oder lade drahtlos, überall wo Qi zur Verfügung steht.

Fast Charging
Nutze den USB-Typ-C-Eingang der ROG Chakram für bis zu 12 Stunden Spielspaß mit einer 15-minütigen Schnellladung.

Qi Charging
Lade die ROG Chakram kabellos mit einer Qi-kompatiblen Ladeoberfläche, wie z.B. dem ROG Balteus Qi – unserem passenden RGB-Gaming-Mauspad.

Außergewöhnliche Akkulaufzeit
Die ROG Chakram bietet eine außergewöhnliche Akkulaufzeit von bis zu 79 Stunden* Gameplay, wenn sie über 2,4GHz RF verbunden wird – genug Power zum Spielen über Tage oder sogar Wochen hinweg.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Beutel:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
76.6 mm
Tiefe:
132.7 mm
Höhe:
42.8 mm
Gewicht:
121.6 g
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Beleuchtung:
Ja
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
16000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen:
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Beschleunigung (Max.):
40 G
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Frequenzband:
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.