Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Spatha X Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 19000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Spatha X Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 19000 DPI
ASUS ROG Spatha X Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 19000 DPI
ASUS ROG Spatha X Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 19000 DPI
ASUS ROG Spatha X Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 19000 DPI
ASUS ROG Spatha X Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 19000 DPI
ASUS ROG Spatha X Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 19000 DPI
ASUS ROG Spatha X Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP0220-BMUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP0220-BMUA00
EAN/GTIN:
     4718017993371
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Kabellose Gaming-Maus mit Dual-Mode-Konnektivität (kabelgebunden / 2,4GHz) mit magnetischer Ladestation, 12 programmierbaren Tasten, speziell kalibriertem ROG-Sensor mit 19.000 dpi, exklusivem Push-Fit-Schaltersockeldesign, ROG-Mikroschaltern, ROG-Paracord und Aura-Sync-RGB-Beleuchtung

Volle Kontrolle auf dem Schlachtfeld
Stürze dich in den Kampf mit der ROG Spatha X. Diese kabellose Gaming-Maus überzeugt durch Dual-Mode-Konnektivität, die es dir ermöglicht, kabellos über RF 2,4GHz oder traditionell über eine kabelgebundene USB-C®-Verbindung zu spielen. Ein speziell kalibrierter Sensor mit 19.000 dpi sorgt dafür, dass du deine Gegner schnell und präzise ausschalten kannst – und mit 12 programmierbaren Tasten hast du alle Kommandos griffbereit. Zusätzlich verfügt die ROG Spatha X über exklusive Push-Fit-Schaltersockel, ROG-Mikroschalter, Aura Sync RGBs und eine magnetische Ladestation

Ultimative Genauigkeit
Ein hochentwickelter optischer Sensor mit 19.000 dpi bietet eine unübertroffene Genauigkeit, damit du deine Gegner mit der nötigen Präzision ausschalten kannst.

Bis zu 12 programmierbaren Tasten
Die 12 programmierbaren Tasten der ROG Spatha X geben dir unzählige Befehle in die Hand. Dabei sind sechs seitliche Tasten so angeordnet, dass sie wie das ikonische ROG-Auge aussehen. Die Platzierung der einzelnen Tasten wurde so gewählt, dass sie gut erreichbar sind. Alle Tasten sind außerdem so konstruiert, dass sie ein taktiles Klickgefühl für eine intuitive, reaktionsschnelle Steuerung bieten.

Fortschrittliche Stromversorgung
Die ROG Spatha X bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 67 Stunden Spielzeit bei voller Ladung. Und sollte der Akku einmal leer sein, reicht ein 15-minütiges Aufladen über USB-C oder die Ladestation für bis zu 12 Stunden intensives kabelloses Spielen.

DPI On-The-Scroll
Mit der einzigartigen DPI-On-The-Scroll-Funktion kannst du ganz einfach die Mausempfindlichkeit einstellen, ohne eine Software nutzen zu müssen. Drücke und halte die DPI-Taste für drei Sekunden, drehe dann das Mausrad, um die Empfindlichkeitsstufe auszuwählen und drücke die Taste erneut, um die Einstellung zu speichern. Du kannst die Taste auch nur einmal drücken und loslassen, um zwischen den vier voreingestellten DPI-Stufen zu wechseln.

ROG-Mikroschalter
Die ROG-Mikroschalter verfügen über vergoldete Kontaktstellen und eine Lebensdauer von 70 Millionen Klicks, um die Haltbarkeit und Langlebigkeit der Maus zu verbessern. Strenge ROG-Fertigungsstandards stellen sicher, dass die Kraftabweichung jeder Maustaste innerhalb von +/- 5 Gramm liegt, um ein konsistentes Klickgefühl zu gewährleisten.

ROG Paracord
Das extrem flexible und leichte ROG Paracord wurde entwickelt, um Verwicklungen zu minimieren und die Bewegungsfreiheit zu maximieren. Der hochgezogene Kabelanschluss der ROG Spatha X sorgt für mehr Platz zwischen dem Kabel und der Tischplatte oder dem Mauspad, wodurch die Kabelreibung und Geräuschentwicklung erheblich reduziert werden.

Aura-RGB-Beleuchtung
Die ROG-Aura-RGB-Beleuchtung ist in das Logo, das Mausrad und die Seitentasten des ROG Spatha X integriert. Sie kann mit einem nahezu unbegrenzten Farbspektrum und einer Reihe von dynamischen Effekten an den persönlichen Geschmack angepasst werden. Zusätzlich können auf dem integrierten Speicher bis zu fünf Profile angelegt werden, damit dich deine Einstellungen auch unterwegs begleiten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
137 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
168 g
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Kabellänge:
2 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
19000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
12
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
70
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Beschleunigung (Max.):
50 G
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.