Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
ASUS TUF Gaming M4 Wireless Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 12000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ASUS
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820-1877316
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90MP02F0-BMUA00
EAN/GTIN:
4711081138372
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
MAXIMALER
SCHUTZ.
MINIMUM
GEWICHT.
Die TUF Gaming M4 Wireless ist eine kompakte kabellose Gaming-Maus, die kompromisslose Leistung, Zuverlässigkeit und Komfort bietet. Die Mausfüße aus 100 % PTFE und der hochpräzise optische Sensor mit 12.000 dpi wurden für lange Kampagnen entwickelt und bieten eine punktgenaue Kontrolle für einen zusätzlichen Vorteil im Kampf. Die M4 Wireless wurde mit einem beidhändigem Formfaktor designt, um ein ausgewogenes Gefühl zu vermitteln, und wiegt nur 62 Gramm*. Die PBT-Abdeckung ist durch die ASUS Antibacterial Guard-Beschichtung geschützt. Die M4 Wireless kann sowohl mit AAA- als auch mit AA-Batterien betrieben werden, was den Komfort erhöht.
*Gewicht ohne Batterie und Dongle
DUAL WIRELESS KONNEKTIVITÄT
Die TUF Gaming M4 Wireless bietet zwei Modi über 2,4-GHz-Wireless- und Bluetooth-Verbindungen für hervorragende Stabilität.
ANTIBAKTERIELLES PBT OBERE ABDECKUNG UND SEITLICHE KNÖPFE
Die TUF Gaming M4 Wireless verfügt über eine PBT-Abdeckung und seitliche Tasten mit einer antibakteriellen Ionic-Silber-Beschichtung. Das PBT-Material ist verschleiß- und glanzfest und sorgt für ein gleichmäßiges Gefühl und sicheren Halt. Die alkoholfreie Oberfläche ermöglicht es außerdem, die Mausoberflächen ohne Bedenken zu reinigen.
ASUS ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ
Damit die TUF Gaming M4 Wireless hygienisch bleibt, werden die Oberflächen und Seitentasten durch die neue ASUS Antibacterial Guard Ionic Silver Beschichtung geschützt. Positiv geladene Silberionen (Ag+) verbinden sich mit den Zellwänden von negativ geladenen Mikroben und Bakterien, stören ihre inneren Funktionen und verhindern weiteres Wachstum. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Antibacterial Guard das Wachstum von Bakterien über einen Zeitraum von 24 Stunden um mehr als 99 %* hemmt. Antibacterial Guard hilft, die Oberflächen der Maus sauber und hygienisch zu halten, was die Verbreitung schädlicher Bakterien verringern kann.
*Antimikrobielle Aktivitäts- und Wirksamkeitstests nach ISO 22196, durchgeführt vom Taiwan Testing Center SGS
FUNKTIONIERT MIT AAA- UND AA-BATTERIEN
Mit dem mitgelieferten AAA-zu-AA-Batterieadapter kann die TUF Gaming M4 Wireless mit AA- oder AAA-Batterien* betrieben werden. Die Kopplung der kleineren AAA-Batterie mit dem Adapter führt zu einer Gewichtsreduzierung von 10 %, was zu schnelleren Bewegungen führen kann.
*Inklusive AA- und AAA-Batterien.
100 % PTFE MAUSFÜSS
Die Mausfüße aus 100 % Polytetrafluorethylen (PTFE) der TUF Gaming M4 Wireless sorgen dafür, dass sie reibungslos über jede Mauspad-Oberfläche gleitet.
SECHS TAKTILE & PROGRAMMIERBARE TASTEN
Die TUF Gaming M4 Wireless verfügt über sechs taktile und programmierbare Tasten, mit denen die Steuerung an jeden Spielstil angepasst werden kann. Die linke und die rechte Taste sind von der oberen Abdeckung getrennt, was zu einer geringeren Betätigungskraft und einem geringeren Tastenweg für schnellere und taktilere Klicks führt.
Mit einem DPI-Schalter und einer Anzeige kann die Empfindlichkeit spontan eingestellt werden, während zwei strategisch platzierte Tasten auf der linken Seite und ein klickbares Scrollrad zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bieten.
ARMOURY CRATE
Die Armoury Crate Software bietet umfangreiche Steuerelemente und eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der die TUF Gaming M4 Wireless auf jede Spielweise abgestimmt werden kann. Profile erstellen, Tasten zuordnen, Leistungseinstellungen anpassen und vieles mehr ist so möglich.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
101.5 mm
Verpackungstiefe:
48.5 mm
Verpackungshöhe:
153 mm
Paketgewicht:
178 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
126 mm
Tiefe:
63.5 mm
Höhe:
39.6 mm
Gewicht:
62 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
12000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
6
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
300 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.1
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Maus für Tablet
,
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
6-button wireless mouse
,
bluetooth maus
,
bluetooth maus 6tasten
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,70*
€ 45,94*
Lager 1231
4 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 37,39*
€ 49,75*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,98*
€ 50,09*
Lager 1546
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,81*
€ 51,37*
Lager 1817
2 Tage
236
pro Stück
€ 4,50*
ab € 40,01*
€ 52,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen