Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
ASUS TUF Gaming M4 Air Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90MP02K0-BMUA00
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90MP02K0-BMUA00
EAN/GTIN:
4711081335474
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
DER SIEG LIEGT IN DER LUFT
Die ultraleichte kabelgebundene TUF Gaming M4 Air Gaming-Maus verfügt über einen optischen Sensor in Gaming-Qualität mit 16.000 dpi für pixelgenaues Tracking. Und mit sechs taktilen programmierbaren Tasten und drei eingebauten Speicherprofilen kann sie an jeden Spielstil anpasst werden. Die M4 Air bringt das Spiel auf neue Höhen. Mit einem Gewicht von nur 47 Gramm und einer langlebigen, soliden Konstruktion verfügt sie über ein flexibles TUF Gaming Paracord und 100 % PTFE-Mausfüße, die die Reibung reduzieren und ein schnelles und reibungsloses Gleiten ermöglichen. Darüber hinaus hemmt der ASUS Antibacterial Guard Schutz das Bakterienwachstum, um die Oberflächen hygienisch zu halten.
ULTRALEICHTES AIR SHELL-DESIGN
Das ASUS R&D Team hat ein ultraleichtes Air Shell Design entwickelt, das aus einem hohlen pyramidenförmigen Rahmen besteht, um das Gewicht der TUF Gaming M4 Air auf nur 47 Gramm zu reduzieren und gleichzeitig die Haltbarkeit und strukturelle Integrität zu erhalten.
100 % PTFE MAUSFÜSSE & TUF GAMING PARACORD
Die TUF Gaming M4 Air ist auf Gewichtsreduzierung und Bewegungsfreiheit ausgelegt und verfügt über ein TUF Gaming Paracord, das aus weichen, leichten und flexiblen Fasern besteht, um ein Verheddern zu minimieren. Die Mausfüße aus 100 % PTFE sorgen für ein müheloses Gleiten.
SCHÜTZENDE IPX6 WASSERABWEISUNG
Die Leiterplattenbaugruppe (PCBA) der TUF Gaming M4 Air ist mit einer wasserabweisenden IPX6-Schutzbeschichtung versehen, die vor versehentlichem Verschütten und verschwitzten Handflächen schützt.
Hinweis: Falls die Maus versehentlich verschmutzt wurde oder feucht geworden ist, empfiehlt ROG, sie auszuschalten und 24 Stunden lang trocknen zu lassen.
ULTIMATIVE GENAUIGKEIT
Jeder Schlag ist entscheidend. Das Herzstück der TUF Gaming M4 Air ist ein speziell abgestimmter optischer Sensor für unbestechliche Genauigkeit und Präzision, mit dem die Konkurrenz ausgeschaltet werden kann.
Auflösung: 16.000 DPI
Maximale Geschwindigkeit: 400 IPS
Maximale Beschleunigung: 40 G
ASUS ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ
Um die TUF Gaming M4 Air hygienisch zu halten, werden die Oberflächen und Seitentasten durch die neue ASUS Antibacterial Guard Ionic Silver Beschichtung geschützt. Positiv geladene Silberionen (Ag+) verbinden sich mit den Zellwänden von negativ geladenen Mikroben und Bakterien, stören ihre inneren Funktionen und verhindern weiteres Wachstum. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Antibacterial Guard das Wachstum von Bakterien über einen Zeitraum von 24 Stunden um mehr als 99 %* hemmt, so dass die Oberflächen der Maus sauber und hygienisch bleiben und die Ausbreitung von schädlichen Bakterien reduziert wird.
SECHS TAKTILE & PROGRAMMIERBARE TASTEN
Die TUF Gaming M4 Air verfügt über sechs taktile und programmierbare Tasten, mit denen die Steuerung an jeden Spielstil anpasst werden kann. Die linke und die rechte Taste sind von der oberen Abdeckung getrennt, was zu einer geringeren Betätigungskraft und einem geringeren Tastenweg für schnellere und taktilere Klicks führt. Mit einem DPI-Schalter kann die Empfindlichkeit spontan eingestellt werden, während zwei strategisch platzierte Tasten auf der linken Seite und ein klickbares Scrollrad zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bieten.
ARMOURY CRATE
Die Armoury Crate Software bietet umfangreiche Steuerelemente und eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der die TUF Gaming M4 Air auf jede Spielweise abgestimmt werden kann. Profile erstellen, Tasten zuordnen, Leistungseinstellungen anpassen und vieles mehr ist möglich.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Garantiekarte:
Ja
Breite:
126 mm
Tiefe:
63.5 mm
Höhe:
39.6 mm
Gewicht:
47 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
16000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
6
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
60
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
400 ips
Beschleunigung (Max.):
40 G
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
gaming maus asus
,
gaming maus
,
notebook maus kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen