Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Chakram X Origin Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Opto-mechanisch 36000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Chakram X Origin Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Chakram X Origin Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Chakram X Origin Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Chakram X Origin Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Chakram X Origin Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Chakram X Origin Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Chakram X Origin Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Opto-mechanisch 36000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP02N1-BMUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02N1-BMUA00
EAN/GTIN:
     4711081905820
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
UNERREICHTE GESCHWINDIGKEIT UND PRÄZISION
Herrsche über das Schlachtfeld mit der ROG Chakram X Origin Gaming-Maus. Ihr optischer Sensor mit 36.000 dpi und einer Abtastrate von 8000 Hz sorgt für unübertroffene Präzision, und mit den sieben Tasten und dem 4-direktionalen Joystick hast du eine hervorragende Steuerung zur Hand. Nimm die ROG Chakram X Origin Gaming-Maus in die Hand - und spüre die Macht.

PRÄZISION.
LEISTUNG.
PERFEKTION.

Der neue optische ROG AimPoint-Sensor des ROG Chakram X Origin verfolgt jede deiner Bewegungen mit unerreichter Präzision bei Empfindlichkeitsstufen von 100 bis 36.000 dpi. Er registriert Bewegungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650 Zoll pro Sekunde (ips) bei einer Beschleunigung von bis zu 50 g, damit deine Schläge schnell und effektiv sind. Bahne dir den Weg zum Sieg mit der branchenführenden < 1 % CPI-Abweichung und einer Abfragerate von bis zu 8000 Hz*.

*8000 Hz Abfragerate nur im kabelgebundenen Modus verfügbar.

TRI-MODE-KONNEKTIVITÄT
Verbinde das ROG Chakram X Origin so, wie du willst: mit dem ultraschnellen kabellosen RF 2,4 GHz Modus, kopple bis zu drei Geräte mit derBluetooth® Fast Pairing Technologie oder lade schnell auf, während du ein Spiel mit dem kabelgebundenen USB Modus dominierst.

NEUER PROGRAMMIERBARER JOYSTICK
Mit dem neuen Joystick-Design des ROG Chakram X Origin kannst du die Tastaturbefehle auf deine rechte Hand verlagern und je nach Spielstil im analogen oder digitalen Modus verwenden. Dieser größere Joystick hat eine konkave Form und ist näher an der Handfläche positioniert, damit du ihn besser erreichen und steuern kannst.

PUSH-FIT-SCHALTERSOCKEL II ZUM EINSTECKEN
Das ROG-exklusive Design der Push-Fit-Schaltersockel macht es einfach, 3-polige mechanische Schalter oder 5-polige optische Mikroschalter einzusetzen - so kannst du die Betätigungskraft und das Feedback an deine Vorlieben anpassen oder abgenutzte oder kaputte Schalter ersetzen.

HERVORRAGENDES KLICKGEFÜHL
Der ROG Micro Switch verfügt über eine Lebensdauer von 70 Millionen Klicks und eine vergoldete Elektroverbindung, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Der Drehknopf-Mechanismus der Chakram X Origin sorgt für eine hervorragende Geschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und Konsistenz für die beste Leistung.

SANFTES UND SCHNELLES GLEITEN
Die ROG Chakram X Origin ist mit dem extrem flexiblen und leichten ROG Paracord ausgestattet, um den Luftwiderstand und das Hängenbleiben zu minimieren, sowie mit 100% PTFE-Mausfüßen, die für ein besonders sanftes Gleiten sorgen.

AURA-BELEUCHTUNG
Mit der Aura Sync RGB-Beleuchtung bringst du deinen Stil auf die nächste Stufe. Passe die neun Beleuchtungszonen deiner Chakram X Origin Gaming-Maus mit einem endlosen Spektrum an Farben oder voreingestellten Effekten vollständig an.

ARMOURY CRATE
Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Armoury Crate kannst du die ROG Chakram X Origin ganz einfach auf deinen Spielstil abstimmen. Passe die Einstellungen für Leistung und Oberflächenkalibrierung an, programmiere und belege Tasten, passe Lichteffekte an und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Beutel:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
132.7 mm
Tiefe:
76.6 mm
Höhe:
42.8 mm
Gewicht:
123 g
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kabellänge:
2 m
Einfahrbares Kabel:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Gummigriffe:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Opto-mechanisch
Bewegung Auflösung:
36000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
11
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
11
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
650 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Beschleunigung (Max.):
50 G
Einstellbare Abfragerate:
Ja
Stimmabgabe Rate:
1000,8000 Hz
Bluetooth-Version:
5.2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.