Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Keris Wireless AimPoint Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 36000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Keris Wireless AimPoint Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Keris Wireless AimPoint Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Keris Wireless AimPoint Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Keris Wireless AimPoint Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 36000 DPI
ASUS ROG Keris Wireless AimPoint Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 36000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP02V0-BMUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02V0-BMUA00
EAN/GTIN:
     4711081762331
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
ROG Keris Wireless AimPoint

Die 75 Gramm leichte, kabellose RGB-Gaming-Maus ROG Keris Wireless AimPoint verfügt über einen optischen ROG AimPoint-Sensor mit 36.000 dpi, Tri-Mode-Konnektivität, die kabellose ROG SpeedNova-Technologie, austauschbare Mausschalter, ROG Micro Switches, PBT-Tasten, ROG Paracord, 100 % PTFE-Mausfüße, fünf programmierbare Tasten und ROG Grip Tape.

TREFFSICHERE GENAUIGKEIT
Die leichte ROG Keris Wireless AimPoint Gaming-Maus bietet eine nie dagewesene Präzision. Mit dem exklusiven ROG AimPoint optischen Sensor für eine Empfindlichkeit von bis zu 36.000 dpi, einem leichteren Formfaktor und einer längeren Akkulaufzeit ist die ROG Keris Wireless AimPoint die ideale Waffe für den Kampf.

PERFEKTE PRÄZISION
Verfolge jede Bewegung mit unübertroffener Präzision mit dem optischen ROG AimPoint-Sensor. Mit Empfindlichkeitsstufen von 100 bis 36.000 dpi und einer branchenführenden Abweichung von <1 % cpi registriert der Sensor Bewegungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 650 Zoll pro Sekunde (ips) bei einer Beschleunigung von bis zu 50 g, um sicherzustellen, dass deine Schläge schnell und effektiv sind.

TRI-MODE-KONNEKTIVITÄT
Verbinde die Keris Wireless AimPoint auf jede erdenkliche Weise: mit dem ultraschnellen kabellosen 2,4-GHz-RF-Modus, kopple bis zu drei Geräte mit der Bluetooth® Fast Pairing-Technologie oder lade schnell auf, während du ein Spiel mit dem kabelgebundenen USB-Modus dominierst.

GEMACHT FÜR SPIELEMARATHONS
Das leichte Design sorgt für schnelle Mausbewegungen auch in den hektischsten Gefechten und die optimierte Akkulaufzeit lässt dich tagelang laufen und schießen.

LINKE UND RECHTE PBT-TASTEN
Die Knöpfe haben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche, die sich nicht abnutzt oder glänzt und ein gleichmäßiges Gefühl vermittelt.

SANFTE UND SCHNELLE BEWEGUNGEN
Ausgestattet mit dem extrem flexiblen und leichten ROG Paracord und abgerundeten Mausfüßen aus 100 % PTFE, die das Hängenbleiben minimieren, die Bewegungsfreiheit maximieren und für ein besonders sanftes Gleiten sorgen.

ON-THE-FLY DPI
Die DPI On-The-Scroll-Funktion ermöglicht die Anpassung der Mausempfindlichkeit während der Nutzung. Alternativ kannst du auch auf die Schaltfläche klicken, um durch bis zu vier verschiedene DPI-Stufen zu blättern.

AURA-BELEUCHTUNG
Mit der Aura Sync RGB-Beleuchtung bringst du deinen Stil durch ein endloses Spektrum an Farben oder voreingestellten Effekten auf die nächste Stufe.

ARMOURY CRATE
Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Armoury Crate kannst du die ROG Keris Wireless AimPoint ganz einfach auf deinen Spielstil abstimmen - passe die Einstellungen für Leistung und Oberflächenkalibrierung an, programmiere und belege die Tasten, passe die Lichteffekte an und vieles mehr. Du kannst sogar die Hardware-Statistiken während des Spiels zur Datenanalyse verfolgen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
118 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
75 g
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kabellänge:
2 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
36000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
5
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
70
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
650 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Beschleunigung (Max.):
50 G
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.