Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Opto-mechanisch 36000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP02W0-BMUA10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02W0-BMUA10
EAN/GTIN:
     4711387136560
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Die ultraleichte ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ist eine 54 Gramm schwere kabellose Gaming-Maus mit einem pro-getesteten Formfaktor, einem optischen ROG AimPoint-Sensor mit 36.000 dpi, ROG SpeedNova Wireless-Technologie, Tri-Mode-Konnektivität, ROG Micro Switches, fünf programmierbaren Tasten und Synergieprofil-Einstellungsfunktionen mit dem Aim Lab Settings Optimizer.
Weitere Informationen:
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
63.7 mm
Tiefe:
127.5 mm
Höhe:
39.6 mm
Gewicht:
54 g
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Einfahrbares Kabel:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Material:
Nylon, Kunststoff
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie:
Opto-mechanisch
Bewegung Auflösung:
36000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
2
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
70
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.