Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
ASUS ROG Strix IMPACT III Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90MP0300-BMUA00
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90MP0300-BMUA00
EAN/GTIN:
4711081810346
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
GAME BELEUCHTUNG. HÄRTER KÄMPFEN.
Die ROG Strix Impact III ist eine leichte, ergonomische 59-Gramm-Gaming-Maus, die für unerbittliche Hardcore-Action bestens gerüstet ist. Sie verfügt über einen 12.000-dpi-Sensor mit einer extrem geringen Abweichung von 1 %, eine sofortige und gleichmäßige Klickauslösung und eine strukturierte Oberfläche für optimale Griffigkeit und Haltbarkeit. Mit der ROG Strix Impact III als deine Waffe wirst du dich über deine Gewichtsklasse hinwegsetzen.
ENTWORFEN, UM DEIN ZUVERLÄSSIGER, ULTRALEICHTER BEGLEITER ZU SEIN
Das Innendesign der ROG Strix Impact III verbessert nicht nur die strukturelle Steifigkeit, sondern führt auch zu einer drastischen Gewichtsreduzierung, sodass stundenlanges, schnelles Swipen und Bewegen zum Kinderspiel wird.
Auch die Form der Maus ist so gestaltet, dass sie für alle Arten von Griffen gut geeignet ist.
Die speziell geformte Aussparung an den L/R-Tasten lässt deine Finger bequem aufliegen, damit du bei jedem Schuss den perfekten Punkt triffst.
Das extrem flexible und leichte ROG Paracord und die 100% PTFE-Mausfüße minimieren den Widerstand und das Hängenbleiben für ein reibungsloses Gleiten.
MOTION TRACKING AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Ausgestattet mit einem optischen Sensor, der einen Bereich von 100-12.000 dpi bietet, und mit der klassenbesten Abweichung von 1 % und einer Polling-Rate von 1000 Hz garantiert die ROG Strix Impact III eine schnelle Reaktion und präzise Steuerung.
Mit der DPI-Taste an der Unterseite der Maus kannst du zwischen vier voreingestellten Stufen wechseln oder die DPI-on-the-Scroll-Funktion nutzen, um Anpassungen während der Fahrt vorzunehmen.
AURA BELEUCHTUNG
Mit der Aura Sync RGB-Beleuchtung bringst du deinen Stil durch ein endloses Spektrum an Farben oder voreingestellten Effekten auf die nächste Stufe.
ARMOURY CRATE
Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Armoury Crate kannst du die ROG Strix Impact III ganz einfach auf deinen Spielstil abstimmen - passe die Einstellungen für die Leistung und die Oberflächenkalibrierung an, programmiere und belege die Tasten, passe die Lichteffekte an und vieles mehr. Du kannst sogar die Hardware-Statistiken während des Spiels zur Datenanalyse verfolgen.
Weitere Informationen:
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
126 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
59 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kabellänge:
2 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
12000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
5
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
300 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Beschleunigung (Max.):
35 G
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
gaming maus asus
,
rgb maus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen