Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
ASUS TUF Gaming M3 Gen II Maus rechts USB Typ-C Optisch 8000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90MP0320-BMUA00
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90MP0320-BMUA00
EAN/GTIN:
4711081909118
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
LEICHTE BEWEGUNG.
VERSTÄRKTER SCHUTZ
Die TUF Gaming M3 Gen II ist eine ultraleichte 59-Gramm-Maus, die selbst bei den hektischsten Gaming-Marathons für Komfort sorgt. Diese strapazierfähige Maus ist bereit für alles, was der Tag so mit sich bringt. Sie ist nach IP56 wasser- und staubgeschützt und wird von ASUS Antibacterial Guard geschützt. Mit sechs programmierbaren Tasten, drei integrierten Speicherprofilen und der Aura Sync RGB-Beleuchtung kannst du ganz nach deinem Geschmack spielen.
Ultraleicht & Ergonomisches Design
Die kompakte und leichte TUF Gaming M3 Gen II bringt gerade mal 59 Gramm auf die Waage. Die konturierte Schale verbessert sowohl das Handling als auch die Kontrolle für flinke Bewegungen bei jeder Runde Spiel.
Optischer 8000-dpi-Sensor
Der optische Sensor der TUF M3 Gen II umfasst einen Bereich von 100 - 8000 dpi, um dir die nötige Genauigkeit und Geschwindigkeit für präzise Bewegungen zu bieten. Ein DPI-Schalter auf der Oberseite der Maus ermöglicht es dir, zwischen vier DPI-Stufen zu wechseln on-the-fly. Und mit einer Abfragerate von 1000 Hz folgt das Fadenkreuz auf dem Bildschirm jeder deiner Bewegungen mit erstaunlicher Reaktionsfähigkeit.
Rundumschutz
Eine staub- und wasserabweisende IP56-Schutzbeschichtung bewahrt die TUF Gaming M3 Gen II vor Schmutz und Spritzwasser.
*Falls versehentlich etwas verschüttet wird oder Feuchtigkeit in die Maus gelangt, wird empfohlen, die Maus nicht weiter zu benutzen und sie 24 Stunden lang trocknen zu lassen.
AURA SYNC RGB-Beleuchtung
Nutze das gesamte Farbspektrum und die Lichteffekte, um dein TUF Gaming M3 Gen II zu personalisieren, und synchronisiere die Beleuchtung deiner Geräte mit dem umfangreichen Aura Sync-Ökosystem, um eine Gaming-Raum zu schaffen, der einzigartig ist.
ARMOURY CRATE
Die Armoury Crate Software bietet umfangreiche Steuerelemente und eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der du die TUF Gaming M3 Gen II auf deine Spielweise abstimmen kannst. Profile erstellen, Tasten zuordnen, Leistungseinstellungen anpassen und vieles mehr ist möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
153 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
174 g
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
123 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
59 g
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP56
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
8000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
6
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
60
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
200 ips
Beschleunigung (Max.):
30 G
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
gaming maus asus
,
rgb maus
,
25000 dpi mouse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen