Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
ASUS ROG Strix Impact III Wireless Maus Gaming Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 36000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90MP03D0-BMUA00
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90MP03D0-BMUA00
EAN/GTIN:
4711387278161
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
PERFORMANCE ZUM MITNEHMEN. SCHLICHT UND EINFACH.
Mit einem Gewicht von nur 57 Gramm und einem Formfaktor, der für Griffkomfort und Portabilität optimiert ist, ist die ROG Strix Impact III Wireless die ideale Maus für das Gaming unterwegs. Sein optischer ROG AimPoint-Sensor sorgt für präzises Tracking, während der ROG SpeedNova Wireless- und Bluetooth®-Modus eine hervorragende Akkulaufzeit und eine sofortige Kontrolle für unübertroffene Genauigkeit gewährleisten.
IMMER UND ÜBERALL BEREIT ZUM SPIELEN
Die ROG Strix Impact III Wireless bringt dir überall und jederzeit einen Vorteil in deinen Spielen.
LEICHTGEWICHT
Die ROG Strix Impact III Wireless wiegt nur 57 g* und ist damit ein wahres Handschmeichler.
* Ohne Batterie und drahtlosen Empfänger.
KOMPAKTER FORMFAKTOR
Die Form der Maus ist so gestaltet, dass du die Maus für eine präzise Steuerung fest im Griff hast.
BATTERIELAUFZEIT
Egal, ob du ROG SpeedNova oder Bluetooth® verwendest, die unglaubliche Energieeffizienz der ROG Strix Impact III Wireless sorgt dafür, dass sie tagelang einsatzbereit ist.
* Die Abfragerate bleibt während des gesamten Zeitraums bei 1000 Hz.
* Gemessen mit einer AA-Lithiumbatterie.
ROG AIMPOINT OPTISCHER SENSOR
Der optische ROG AimPoint-Sensor mit 36.000 dpi bietet eine branchenführende Abweichung von < 1 %, sodass du mit absoluter Präzision tracken und flicken kannst.
ROG SPEEDNOVA
DRAHTLOSE TECHNOLOGIE
Schneller, beständiger und energieeffizienter. Mit der ROG SpeedNova-Wireless-Technologie im 2,4-GHz-Funkmodus erzielst du viele Erfolge.
ROG OMNI-EMPFÄNGER
MULTI-DEVICE-KONNEKTIVITÄT
Der Omni-Empfänger lässt sich mit einer Maus und einer Tastatur gleichzeitig verbinden und bietet eine kompromisslose Leistung.
ÜBERLEGENE KLICKS
Links & Rechts PBT-Tasten
Die Tasten haben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche, die sich nicht abnutzt oder glänzt und ein gleichmäßiges Gefühl vermittelt. Sofortige Betätigung: Das mechanische Tastenspannungssystem mit Nullspalt zwischen den Tasten und den Mausschaltern garantiert eine Klick-Latenz von nahezu Null.
Sofortige Betätigung
Die ROG Strix Impact III Wireless verfügt über ein einzigartiges mechanisches Tastenspannungssystem mit Nullspalt zwischen den Tasten und den Mausschaltern, das eine Klick-Latenz von nahezu null garantiert.
ROG Micro Switches
Die in der ROG Strix Impact III Wireless verwendeten Schalter haben eine Lebensdauer von 70 Millionen Klicks. Um die Abweichung der Schalterkraft zwischen der linken und der rechten Maustaste zu minimieren, werden Schalter mit einer Abweichung von +/- 5 Gramm (g) zusammen sortiert, um ein einheitliches Klickgefühl zu gewährleisten.
Push-Fit Switch-Sockel
Das ROG-exklusive Design macht es einfach, kompatible mechanische 3-Pin-Switch auszutauschen - du kannst die Taster einfach einstecken, um die Betätigungskraft und das Feedback an deine Vorlieben anzupassen oder abgenutzte oder kaputte Schalter zu ersetzen.
ONBOARD-KONTROLLE
VOREINGESTELLTE MAUSEINSTELLUNGEN TO-GO
Kalibriere und passe DPI, Polling-Rate und Lift-Off-Distanz an oder setze deine Maus mit der integrierten Anpassungsfunktion zurück, wo immer du bist. Diese Flexibilität bedeutet, dass du die Strix Impact III Wireless einfach an jedes beliebige Gerät anschließen kannst, und schon kann es losgehen.
FUNKTIONIERT MIT AA- ODER AAA-BATTERIEN
Die Strix Impact III Wireless benötigt nur eine AA-Lithium- oder AAA-Batterie und seine magnetische Rückabdeckung macht das Auswechseln besonders einfach.
ARMOURY CRATE GEAR
Mit der Armoury Crate Gear Software, die exklusiv für die ROG Strix Impact III Wireless entwickelt wurde, kannst du die RGB-Beleuchtung, die Leistung und die Oberflächenkalibrierung einstellen oder Tasten programmieren und zuweisen.
ARMOURY CRATE & AURA SYNC
Um die Beleuchtung mit anderen Aura Sync-Produkten zu synchronisieren, installiere die originale Armoury Crate, um auf ein endloses Spektrum an Farben, voreingestellten Effekten und Hintergrundbildern zuzugreifen, die den Stil deiner gesamten Einrichtung auf die nächste Stufe heben.
Weitere Informationen:
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
158 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
220 g
Receiver enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
62 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
66.8 g
Energiequelle:
Batterien
Akku-/Batterietyp:
AA/AAA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
450 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
36000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen:
Polling rate switch, DPI-Schalter
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
650 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Beschleunigung (Max.):
50 G
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Maus für Tablet
,
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
wireless mouse schwarz
,
rgb maus
,
rgb maus wireless
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen