Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
ASUS L2402CYA-EB0146X Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 5 5625U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1241-90NX04R1-M005Z0
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90NX04R1-M005Z0
EAN/GTIN:
4711081917311
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Die flexible Businesslösung
Das leistungsstarke ASUS ExpertBook L2 eignet sich perfekt für den Büroalltag und den Einsatz unterwegs. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ 7 Prozessor, ultraschnellem WiFi 6/WiFi 6E und umfassenden I/O-Ports bekommen Sie genau die Leistung, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen. Optionale Features wie die beleuchtete Tastatur mit integrierter ASUS SensePoint-Steuerung, Dual-Speicheroption für einen schnellen Datenzugriff mit großer Speicherkapazität und ein dualer SO-DIMM-Speicher unterstützen Sie zusätzlich bei Ihren täglichen Aufgaben. Darüber hinaus bietet der optionale Smart Card Reader die Zwei-Faktor-Authentifizierung für eine professionelle Sicherheit auf Unternehmensniveau. Überzeugen Sie sich selbst!
AMD Ryzen™ 7 Prozessor
Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ 7 Prozessor bietet Ihnen das ExpertBook L2 eine absolut leistungsstarke Performance für einen absolut flexiblen Workflow.
Ultraschnelles und ultrastabiles WiFi 6/WiFi 6E
In Kombination mit ASUS WiFi Master sorgt das neueste WiFi 6/WiFi 6E für schnellste und zuverlässigste WiFi-Verbindungen mit Geschwindigkeiten, die bis zu 3x schneller sind als WiFi 5. Schnelle Übertragungen großer Dateien stellen also absolut kein Problem mehr dar.
Umfassende Konnektivität
Obwohl das ExpertBook L2 so dünn und kompakt ist, wurden bei der Konnektivität keine Kompromisse eingegangen. Dazu gehören USB Typ-A, USB-C® und Ethernet, während der HDMI-Ausgang und der Smart Card Reader für einen sicheren Login mit optionaler Zwei-Faktor-Authentifizierung sorgen.
Beleuchtete Tastatur mit SensePoint
Das ExpertBook L2 gibt es optional mit einer beleuchteten Tastatur, mit der die Bearbeitung Ihrer Aufgaben auch in dunklen Umgebungen – von der Flugzeugkabine bis zum schwach beleuchteten Büro – absolut reibungslos verläuft. Mit der beleuchteten Tastatur gibt es zusätzlich die smarte Steuerung mit dem ASUS SensePoint.
Leistungsstarke Performance
Das ExpertBook L2 unterstützt Sie professionell und flexibel bei all Ihren Aufgaben – egal, ob im Büro oder unterwegs. Ausgestattet mit einem leistungsstarken AMD Ryzen™ 7 Prozessor, AMD Radeon™ Grafik und WiFi 6/WiFi 6E erhalten Sie eine schnelle und reaktionsstarke Performance, während das Dual-Storage-Design die perfekte Power zwischen großer Speicherkapazität und schnellem Datenzugriff bietet. Dabei ermöglicht der duale SO-DIMM-Speicher einfache Upgrades. Dank der flexiblen Konfigurationen mit einem optionalen Smart Card Reader ist auch für eine hohe Sicherheit Ihrer Daten auf Unternehmensniveau gesorgt. Überzeugen Sie sich selbst!
Konnektivität ohne Kompromisse
Bei der Arbeit unterwegs ist eine vollständige Konnektivität ein absolutes Muss. Das ExpertBook L2 bietet deshalb umfassende Ports für einfache Datenübertragungen und vielseitige Peripherieverbindungen. Dazu gehört beispielsweise der integrierte Smart Card Reader als sekundäre ID-Kontrolle zur Erhöhung der Sicherheit, während zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-C® Ports, ein USB 3.2 Typ-A Port und ein USB 2.0 Typ-A Port sowie ein HDMI-Anschluss eine kompromisslose Konnektivität gewährleisten.
Sicherer Schutz auf Unternehmensniveau
Ausgestattet mit smarter Technologie bietet das ExpertBook L2 einen absolut sicheren Schutz auf Unternehmensniveau. Die physische Webcam-Abdeckung sorgt beispielsweise für eine sofortige Privatsphäre, während der Fingerabdrucksensor in der Power-Taste und der Smart Card Reader mit Zwei-Faktor-Authentifizierung eine zusätzliche Sicherheit gewährleisten.
Webcam-Sichtschutz
Der physische Sichtschutz verdeckt die Webcam des ExpertBook L2 und sorgt auf diese Weise für eine sofortige Privatsphäre, wenn die Kamera nicht verwendet wird.
Smart Card Reader4
Der Smart Card Reader im ExpertBook L2 ermöglicht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der Passwort und Karte für den Login erforderlich sind.
TPM 2.0
Der diskrete TPM 2.0 Chip5 speichert sicher Ihre Authentifizierungsinformationen wie Passwörter oder Verschlüsselungscodes, die von der Software zum Schutz wichtiger Daten und Transaktionen verwendet werden.
Fingerabdrucksensor
Das ExpertBook L2 verfügt über einen biometrisch gesicherten Fingerabdrucksensor in der Power-Taste.
Ready for Action
Unterwegs kann es schon mal etwas hektischer zugehen. Daher erfüllt das ExpertBook L2 nicht nur die Anforderungen der Industrie, einschließlich des äußerst anspruchsvollen US-Militärstandards MIL-STD 810H, sondern übertrifft diese sogar. Das ExpertBook L2 übersteht alle extremen Umweltfaktoren, von eisigen Temperaturen bis zur sengenden Hitze, von harten Stößen bis hin zu alltäglichen Erschütterungen. Auch Inhouse wird das ExpertBook L2 äußerst strengen Druck-, Stoß- und Falltests unterzogen, um die Beständigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Batteriekapazität:
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Arbeit
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, HDD, Benutzer
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
1600 g
Breite:
339.5 mm
Tiefe:
239.9 mm
Höhe:
20 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.42 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5625U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Cache:
16 MB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
asus 14 zoll laptop
,
business laptop
,
business laptop 14"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,02*
€ 1.167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,92*
€ 1.162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,96*
€ 1.137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,92*
€ 1.106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,78*
€ 1.051,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,73*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,02*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen