Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WT465 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS WT465 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ASUS WT465 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ASUS WT465 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB0090-BMU040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB0090-BMU040
EAN/GTIN:
     4716659948285
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Mehr Produktivität dank hochauflösender, flexibler Eingabe ohne Kabel

- Schneller, drahtloser Betrieb mit 2,4GHz ohne störende Kabel
- Anpassbare Auflösungen mit 800dpi/1200dpi/1600dpi für eine flexible und präzise Eingabe
- Energiesparendes und effizientes Design für eine längere und intelligentere Nutzung

Mehr Produktivität dank hochauflösender, flexibler Eingabe ohne Kabel

Das schlichte Design der ASUS WT465 beinhaltet das volle Spektrum an Mausfunktionalitäten. Die kompakte, drahtlose Maus bietet vielzählige Features und eignet sich ideal für alle Anwendungen, von Produktivität bis Gaming, und kann mit allen Arten von PCs verwendet werden, von Ultrabooks bis Desktop-PCs. Die intelligente Energieverwaltung verlängert die Batterie-Lebensdauer und bietet präzise, individuell anpassbare Auflösungen bis zu 1200dpi. Der Empfänger ist extrem kompakt und kann selbst beim Transport problemlos im Notebook stecken bleiben. Außerdem kann er besonders platzsparend in der Maus verstaut werden. Die ASUS WT465 ist somit die Maus für jeden Bedarf!
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Schnellstartübersicht:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
106 mm
Tiefe:
75.6 mm
Höhe:
39.5 mm
Gewicht:
70 g
Breite des Empfängers:
19.16 mm
Tiefe des Empfängers:
14.8 mm
Höhe des Empfängers:
6.2 mm
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.