Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WT465 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS WT465 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ASUS WT465 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ASUS WT465 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB0090-BMU050
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB0090-BMU050
EAN/GTIN:
     4716659948292
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Mehr Produktivität dank hochauflösender, flexibler Eingabe ohne Kabel Das schlichte Design der ASUS WT465 beinhaltet das volle Spektrum an Mausfunktionalitäten. Die kompakte, drahtlose Maus bietet vielzählige Features und eignet sich ideal für alle Anwendungen, von Produktivität bis Gaming, und kann mit allen Arten von PCs verwendet werden, von Ultrabooks bis Desktop-PCs. Die intelligente Energieverwaltung verlängert die Batterie-Lebensdauer und bietet präzise, individuell anpassbare Auflösungen bis zu 1200dpi. Der Empfänger ist extrem kompakt und kann selbst beim Transport problemlos im Notebook stecken bleiben. Außerdem kann er besonders platzsparend in der Maus verstaut werden. Die ASUS WT465 ist somit die Maus für jeden Bedarf!
Weitere Informationen:
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
106 mm
Tiefe:
75.6 mm
Höhe:
39.5 mm
Gewicht:
70 g
Breite des Empfängers:
19.16 mm
Tiefe des Empfängers:
14.8 mm
Höhe des Empfängers:
6.2 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716070
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Notebook
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.