Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WT425 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB0280-BMU030
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB0280-BMU030
EAN/GTIN:
     4716659934035
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
USB 2.0-Unterstützung
Das unkomplizierte Plug & Play-Design ermöglicht eine Installation ganz ohne Treiber. Auf diese Weise kann die ASUS WT425-Maus schnell und einfach an jeden PC und jedes Notebook angeschlossen werden. Die einzige Voraussetzung ist eine USB 2.0-Schnittstelle.

Exklusiv für Rechtshänder
Das punktgenaue, ergonomische Design wurde speziell für Rechtshänder entwickelt. Das Ergebnis sind maximaler Komfort und eine schnelle Reaktionsfähigkeit.

Präzise, optische Bewegungsaufnahme
Die hochwertigen Dioden der optischen Maus gewährleisten eine punktgenaue und präzise Bedienung in allen Anwendungen und auf allen Oberflächen. Ein Mauspad wird dabei nicht mehr benötigt.

Präzise Auflösung mit 1000/1600 dpi (standardmäßig 1000dpi)
Aufgrund der hohen Auflösung von bis zu 1600dpi wird jeder einzelne Punkt erfasst. Frustrierende Zeitverzögerungen und anderweitige Fehler bei der Bewegung der Maus gehören somit der Vergangenheit an.

Ergonomisches Design
Die ergonomische Form der Maus passt sich optimal an die Form der Hand an. Selbst nach mehreren Stunden Arbeit oder Gaming am Computer bleibt die Eingabe komfortabel.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
14.8 mm
Tiefe:
106.84 mm
Höhe:
6.2 mm
Gewicht:
64 g
Energiequelle:
Batterien
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Rot
LED-Anzeigen:
Ja
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.