Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WT425 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS WT425 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ASUS WT425 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ASUS WT425 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ASUS WT425 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB0280-BMU040
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB0280-BMU040
EAN/GTIN:
     4712900173116
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Präzise und komfortable Eingabe.

- Optische, kabellose Maus mit fortschrittlicher Tracking-Technologie mit einer Auflösung von maximal bis zu 1600dpi
- Technologie für geräuschloses Klicken
- Dedizierte Taste für den Wechsel zwischen 1000dpi- und 1600dpi-Modus
- Feature für die Energieverwaltung verlängert die Batterie-Lebensdauer
- Ergonomisch designte Maus mit berührungsempfindlicher Beschichtung für den optimalen Grip
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Schnellstartübersicht:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
14.8 mm
Tiefe:
106.84 mm
Höhe:
6.2 mm
Gewicht:
64 g
Energiequelle:
Batterien
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen:
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.