Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Weiß
ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Weiß
ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH03Y0-BTUA10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03Y0-BTUA10
EAN/GTIN:
     4711387348154
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
ROG CETRA TRUE WIRELESS SPEEDNOVA
ULTRA-SYNCED,
ULTRA-IMMERSED

Die ROG Cetra True Wireless SpeedNova Gaming-Kopfhörer bieten unübertroffene Vielseitigkeit mit Bluetooth® und der ROG SpeedNova 2,4 GHz Wireless-Technologie, die Gaming-Audio mit extrem niedriger Latenz ermöglicht. 24-Bit-Audio mit 96 kHz*, Dirac Opteo™ und Adaptive ANC mit Auto-Modus lassen dich in hochauflösenden Klang eintauchen, während Knochenschall-AI-Mikrofone für hervorragende Gesprächsqualität sorgen. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 46 Stunden** hält ROG Cetra True Wireless SpeedNova den ganzen Tag lang den Ton an.

*Im 2,4-GHz-Modus
**Im Bluetooth-Modus

DUAL-MODE DRAHTLOSE VERBINDUNGEN
Mit Bluetooth und 2,4-GHz-Verbindungen mit ultraniedriger Latenz genießt du unübertroffene Flexibilität.

ROG SPEEDNOVA DRAHTLOS-TECHNOLOGIE
Zusammen mit dem USB-C-Dongle optimiert die ROG SpeedNova Wireless-Technologie das 2,4-GHz-Band, um eine extrem latenzarme Audioleistung und eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Außerdem ist es energieeffizienter und bietet bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit* für Marathon-Gaming.

REALISTISCHER SOUND
ROG Cetra True Wireless SpeedNova nutzt den LC3+ Codec, um hochauflösendes 24-Bit 96 kHz Audio* zu liefern. Darüber hinaus bietet Dirac Opteo™ einen hohen Detailreichtum und eine präzise Klanginszenierung für ein naturgetreues Hörerlebnis.

AI-KNOCHENSCHALLSMIKROFONE
Das Fehlen eines Bügelmikrofons macht eine saubere und klare Stimmaufnahme mit Ohrhörern zu einer Herausforderung.
Die Knochenschallsensoren des ROG Cetra True Wireless SpeedNova erfassen die Stimme aus den Vibrationen der Knochen im Schädel des Trägers.
Zusammen mit den AI Noise-Cancelling Beamforming-Mikrofonen reduzieren sie effektiv Hintergrundgeräusche und sorgen gleichzeitig für einen natürlichen Klang, um kristallklare Gespräche zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
77 g
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
107 mm
Verpackungshöhe:
56 mm
Paketgewicht:
236 g
Ladegehäuse:
Ja
Audio-Adapter enthalten:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel:
Leistung
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 40000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
10 mm
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Headset-Typ:
Binaural
Steuerung:
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX4
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
BeamForming:
Ja
Knochenleitungssensor:
Ja
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
SBC, AAC
Bluetooth-Version:
5.3
RF-Konnektivität:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse):
46 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladungszeit:
5 min
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.