Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Stream protect membrane Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Stream protect membrane Tastaturabdeckung
CHERRY Stream protect membrane Tastaturabdeckung
CHERRY Stream protect membrane Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     C1305-61510020
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     61510020
EAN/GTIN:
     4025112106439
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
Mit der CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE können Millionen User des CHERRY STREAM KEYBOARD ihre Tastatur um eine maßgeschneiderte hygienische Tastenschutzmembran erweitern. Die CHERRY STREAM Tastaturen werden mit der CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE zu CHERRY STREAM PROTECT Tastaturen. Das Tastenfeld kann durch Wischen vollständig gereinigt und sogar desinfiziert werden, bei hervorragendem Schreibkomfort. Zum Wechseln und zum Waschen wird die Tastenmembran auf der Tastatur getauscht. So schützt die STREAM PROTECT MEMBRANE wirkungsvoll Mensch, Tastatur und Natur.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tastaturabdeckung
Gerätetyp:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Cherry
Kompatibilität:
JK-85XX, JD-85XX
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Einfache Anwendung:
Ja
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Breite:
463 mm
Tiefe:
164 mm
Dicke:
10 mm
Gewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.