Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger, Kunststoff, Festhaltesystem, analoge Anzeige (GN 000.9-42-48-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-000.9-42-48-L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.9-42-48-L
EAN/GTIN:
     4045525948907
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger

Stellungsanzeiger GN 000.9 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; da auch die nach außen geführte Ritzelwelle mit einem O-Ring abgedichtet ist, sind die Stellungsanzeiger dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 65).

Das Prinzip Festhaltesystem mit dem zwangsläufigen Antrieb gestattet die Verwendung der Stellungsanzeiger GN 000.9 in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration.

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
42
Untersetzung:
48
Form:
L - Ziffern steigend bei Linksdrehung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger, analog, digital
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534.9-60-B8
ab € 17,43*
Ähnlich
Otto Ganter
577.9-85-B10
ab € 17,32*
Ähnlich
Otto Ganter
323.9-80-B10-A
ab € 26,76*
Ähnlich
Otto Ganter
000.13-60-0000.2-R
ab € 85,70*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,18*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.