Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, justierbar durch Langlöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-151.4-64-65-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     151.4-64-65-B
EAN/GTIN:
     4045525680784
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere, Kunststoff, justierbar durch Langlöcher
Weitere Informationen:
Breite l1:
64
Länge l2:
65
Form:
B - in der Breite justierbar
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d1:
6.5
d2:
5
h1:
23
h2:
13.5
h3:
15
h4:
30
l3:
24
m1:
40
m2:
40
t:
6.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
236-75-60
ab € 7,11*
Ähnlich
Otto Ganter
151-39-40-A
ab € 3,07*
Ähnlich
Otto Ganter
238-42-42-BJ-SW
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.