Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusknöpfe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-219-34-M10-67
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     219-34-M10-67
EAN/GTIN:
     4045525097285
Suchbegriffe:
Konusknöpfe
ganter konusknopf
Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 219 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
34
Gewinde d2:
M 10
Grifflänge l1:
67
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
19
l2 min.:
40
l3:
8
l4 ≈:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.056 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
201-14-M5
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
519.1-18-B8
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.