Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse (GN 343.5-25-M6-KRE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-343.5-25-M6-KRE
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     343.5-25-M6-KRE
EAN/GTIN:
     4045525844452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß ganter
gelenkfuß
gelenkfuß m6

Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.5 ergibt sich aus der zulässigen Belastbarkeit der Gelenkkugel (Werkstoff 1.4305).

Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Schraube und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Für höhere Beanspruchungen können Gelenkfüße GN 343.5 mit handelsüblichen Schrauben höherer Festigkeitsklasse kombiniert werden. Vorzugsweise sind Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 915 zu verwenden. Dabei muss der Zapfen auf dem Bohrungsgrund aufsitzen, damit die Belastbarkeit der Gelenkkugel vergrößert wird.

Gelenkfüsse der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt.

Die Gelenkfüße GN 343.5 sind nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 6
Form:
KRE - mit Kunststoffkappe, rutschfest, ESD-konform
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
Weitere Suchbegriffe: antistatisch, ESD, Gerätefüße, Maschinenfuß, Maschinenfüße, Nivellierfuß, Nivellierfüße, rutschfest, Stellfuß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,81*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,71*
Ähnlich
Otto Ganter
342.1-32-M10-SV
ab € 6,44*
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
ab € 6,91*
Ähnlich
Otto Ganter
343.7-25-M6-A
ab € 2,11*
Ähnlich
Otto Ganter
343.3-25-M6-A
ab € 1,51*
Ähnlich
Otto Ganter
343.1-25-M6-OS
ab € 2,74*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 3,02*
Ähnlich
Otto Ganter
43-50-M8-40-D0-S
ab € 3,63*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.