Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete mit Innengewinde, mit Gummiummantelung (GN 51.5-ND-18-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-51.5-ND-18-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     51.5-ND-18-SW
EAN/GTIN:
     4045525723405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet

Haltemagnete GN 51.5 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
Durchmesser d1:
18
Farbe:
SW - schwarz
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Magnet, Magnete, Scheibenmagnet, Scheibenmagnete, weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
51.4-ND-18-SW
ab € 3,40*
Ähnlich
Otto Ganter
51.3-ND-12-M4-SW
ab € 2,66*
Ähnlich
Otto Ganter
50.4-HF-25-7-M4
ab € 2,30*
Ähnlich
Otto Ganter
51.2-ND-12-M4-SW
ab € 3,27*
Ähnlich
Otto Ganter
50.5-ND-10
ab € 1,86*
Ähnlich
Otto Ganter
51.6-ND-43-22-M4
ab € 8,05*
Ähnlich
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
ab € 7,22*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.