Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Hydraulik
>
Ölstandsanzeiger
>
Artikel
Ölschaugläser, Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit Prismeneffekt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-541.2-20-G3/4
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
541.2-20-G3/4
EAN/GTIN:
4045525462670
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
otto ganter ölschauglas
Ölschaugläser GN 541.2 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt. Diese Ölschaugläser benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines „Katzenauges“, um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu geben. Der Vorteil dieser Effekte ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Sichtverhältnissen. Ölschaugläser GN 541.2 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.
Weitere Informationen:
Schauöffnung d1:
20
Gewinde d2:
G 3/4
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
31.5
l1:
10.5
l2:
9
s:
27
empfohlenes Anzugsmoment in Nm:
6 ... 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
... >
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
>
Ölschaugläser
>
GN 541.2 Ölschaugläser, Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit Prismeneffekt
Weitere Suchbegriffe:
ölschauglas
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,63*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißmuffen mit und ohne Bund
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
Ähnlich
Ölschaugläser, Gehäuse Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff
Otto Ganter
744-7-G1/4-B
ab € 2,89*
Ähnlich
Ölschaugläser, Kunststoff, bis 100°C, mit Prismeneffekt
Otto Ganter
543.3-15-G1/2
ab € 2,09*
Ähnlich
Ölschaugläser, Kunststoff, bis 140 °C, mit Prismeneffekt
Otto Ganter
543.4-15-G1/2
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen