Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl, Softline (GN 624.5-50-K6-DGB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-624.5-50-K6-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     624.5-50-K6-DGB
EAN/GTIN:
     4045525067424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf edelstahl

Design und Handhabung der Drehknöpfe GN 624.5 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Softline-Ummantelung macht die Drehknöpfe besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
50
Bohrungsdurchmesser d2:
6
Bohrungskennzeichen:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Farbe der Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.106 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, blau, Drehgriff, Drehgriffe, gelb, grau, orange, rot, Skalenring
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
624-50-B10-DSG
ab € 7,14*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,96*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.