Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, Stecker axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-656-127-LS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     656-127-LS
EAN/GTIN:
     4045525730366
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
otto ganter ölschauglas
Mit Ölstandsanzeiger GN 656 kann der Flüssigkeitsstand, nicht nur eingesehen, sondern auch über einen elektrischen Kontakt überwacht werden. Dazu befindet sich innerhalb des Anzeigebereiches ein Schwimmer mit einem Magneten, der bei entsprechendem Flüssigkeitsstand einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter). Die Tabellenwerte für die maximale Druckbelastung beziehen sich auf die Verwendung von Mineralöl (gemäß ISO 3498) bei einer Temperatur von 23 °C. Der Einsatz unter anderen Bedingungen beeinflusst die Druckbelastbarkeit und erfordert ggf. Rücksprache.
Weitere Informationen:
Schraubenabstand l1:
127
Form:
LS - mit Schließerkontakt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
b:
31
d:
M 12
h:
30
k:
50
l2:
21.8
l3:
97
l4:
172.5
l5:
15
l6:
28
l7:
20
l8:
29
l9:
25.5
s ≈ max. Wandstärke:
8
max. Druckbelastung in bar:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.186 kg
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
654-127
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.